Diagonalna prečka, kompletno s pritrditvami

Št. art.: 990190
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Dolžina 1.470 mm
za regal z vtičnimi policami 900000 − 990025
Področje uporabe Regal
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Prečka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990190
EAN/GTIN 4045197518040
Številka proizvajalca 990190
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za dodatno stabilizacijo prostostoječih ali posamičnih regalov. Na 3 m dolžine regala sta priporočljivi 2 diagonalni prečki.