Klešče za stiskanje

Št. art.: 99 00 200
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 99 00 200
EAN/GTIN 4003773014393
Številka proizvajalca 99 00 200
L-število L70010 830
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za zvijanje in rezanje vezalne žice iz zvitka v enem postopku: hitro, zanesljivo in stroškovno učinkovito
  • Dodatno kaljeni rezalni robovi, trdota rezalnih robov približno 61 HRC

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 1,8 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm: 21,0 mm
  • črno atramentirane
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom