Varnostne posode, tip II, rdeča, Prostornina: 4l

Št. art.: 981185 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1-3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Značilnost blagovnega imena rdeča
Prostornina 4 l
Višina 350 mm
240 mm
Barva rdeča
Vrsta izdelka Varnostne posode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981185 4
EAN/GTIN 697841140417
Številka proizvajalca JCN7210120
Proizvajalec/odgovorna oseba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Varnostna posoda iz jeklene pločevine, tip II, AccuFlow™ s prožilom Safe-Squeeze za varno in nadzorovano točenje zagotavlja 100-odstotno zaščito pred iztekanjem. Samozapiralni pokrov z zaščito pred iztekanjem preprečuje uhajanje pare in razlivanje. Prilagodljiva kovinska cev dolžine 229 mm pomaga pri nadzoru točenja v majhne odprtine. Ognjevarna zaščita iz plemenitega jekla odvaja toploto in tako preprečuje povratni vžig. 2 odprtini – ena za ciljno izlivanje, ena z ergonomično oblikovano nastavljivo ročico za preprosto polnjenje. Neprepusten pokrov s samodejno sprostitvijo prekomernega tlaka za zaščito pred eksplozijami. Veliko območje za ID-etikete vam nudi prostor, kamor lahko zapišete informacije, kot so identifikacijski podatki vsebine, lokacija oddelka ali individualna imena uporabnikov.
Trpežna prašnata barva je odporna proti kemikalijam.
Varnostne in transportne posode zmanjšajo nevarnost eksplozije in požara pri polnjenju in shranjevanju gorljivih tekočin. Z uporabniku prijaznimi funkcijami izboljšajo učinkovitost ter tako pripomorejo k boljšemu točenju in polnjenju.

Standard:

Certifikat FM ter UL/ULC in TÜV SÜD.