Depo za plinske jeklenke, Število plinskih jeklenk: 20

Št. art.: 981172 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število plinskih jeklenk Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GFD-L 2, pocinkano
Material pocinkan
Višina 1.475 mm
Širina 1.680 mm
Globina 690 mm
Število vrat 2
Masa 150 kg
Vrsta izdelka Depo za plinske jeklenke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981172 20
EAN/GTIN 4052462026353
Številka proizvajalca 4495-07-0000-7
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Plinske jeklenke s propanom iz pocinkane jeklene pločevine. Naravno prezračevanje z naluknjanimi vrati in stranskimi stenami, s ključavnico. Za shranjevanje 11-kg plinskih jeklenk v notranjosti in na prostem, v skladu s TRGS 510.

Obseg dobave:

Zadnja stena, stranske stene, polica, vmesna polica, strop, vrata.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki. Dobava brez montaže.