{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | GFD-L 1, pocinkano | |
| Material | pocinkan | |
| Višina | 1.475 mm | |
| Širina | 840 mm | |
| Globina | 690 mm | |
| Število vrat | 1 | |
| Masa | 75 kg | |
| Vrsta izdelka | Depo za plinske jeklenke |
| Številka izdelka | 981172 10 | |
| EAN/GTIN | 4052462026339 | |
| Številka proizvajalca | 4495-04-0000-7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |