zaščitna čelada uvex pheos s-KR IES bela z zračniki

Št. art.: 9772056
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
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9772056
EAN/GTIN 4031101600949
Številka proizvajalca 9772056
L-število L01660 1319
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Varnostna očala in varnostne čelade se ne razumejo vedno dobro, vendar uvex pheos IES to zdaj odpravlja: IES je kratica za ”Integrated Eyewear System” in pomeni, da so vaša zaščitna očala uvex pheos zdaj lahko priključena neposredno na nosilec, vgrajen v čelado. To pomeni, da so vedno varno nameščena tam, kjer morajo biti - po potrebi pa jih lahko tudi varno pospravite v parkirni položaj v čeladi.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne čelade
  • Ime izdelka: uvex pheos S-KR IES
  • Vrsta izdelka: Industrijska varnostna čelada
  • Barva (filter): bela
  • Dolžina vizirja: kratek vrh
  • Material zunanje lupine: polietilen visoke gostote (HDPE)
  • Velikost: 55 cm/61 cm