EPA-tabla, Tip: DE

Št. art.: 972870 DE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip DE
Višina 300 mm
Širina 500 mm
Barva rumen/črn
Vrsta izdelka EPA-tabla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972870 DE
EAN/GTIN 4057989601670
Številka proizvajalca C-191 763
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Trda plastika z izvrtinami za obešanje. Barva: rumena/črna. Mere: 300×500 mm.
ESD-ZAŠČITENO OBMOČJE: obojestranski tisk.