Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vertikalna omara z izvlečljivimi regali na talnih vodilih vključno z odložišči za orodje, za držala orodij: VDI30

Št. art.: 971650 VDI30

Izberite različico in število kosov

za držala orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost izvlečljivega predelka: 600
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 2.400
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 37
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka 600 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 2.400 kg
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 37 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Višina 2.000 mm
Širina 717 mm
Globina 725 mm
Širina v E 36E
Globina v E 36E
Pokončni izvlečljivi predal s širino 155 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka 1.750 mm
Uporabna širina izvlečljivega predelka 308 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka 628 mm
Število izvlečljivih predelkov 4
Število orodnih nosilcev art. 970130 24
Število odložišč za orodje 408
Medosna razdalja A 69 mm
za držala orodij VDI 30
Izvedba izvlečljivega predelka S talnimi vodili
Masa 310 kg
Vrsta izdelka Vertikalna omara za velika bremena za rezalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 971650 VDI30
Številka proizvajalca 971650 VDI30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vertikalni izvlečljivi regali se pomikajo po talnih vodilih in so opremljeni s centralnim zaklepanjem. Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v razmaku 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, izvlečljivi regali mišje sive RAL 7005, prašnata barva.

Opomba:

Pri izvlečljivih regalih s širino 315 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.
Vertikalne omare lahko postavite le na popolnoma ravna tla!