Nosilna letev za orodne nosilce Tool-UNIT, Širina: 627mm

Št. art.: 970110 627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 55 mm
Širina 627 mm
Globina 250 mm
Število orodnih nosilcev tool-UNIT 4
Vrsta izdelka Nosilni sistem za rezalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 970110 627
EAN/GTIN 4045197489425
Številka proizvajalca 970110 627
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine za obešanje orodnih nosilcev GARANT Tool-UNIT št. 971000. Možnost vgradnje pod kotom 0°/20°/45°.

Primerno za:

Širina 452 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011, 970016, vel. 452/A; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041, 970046, vel. 452; stojalo za orodje art. 970505, vel. 0.
Širina 627 mm:
Sistemski transportni vozički art. 970011; 970016, vel. 627/A; 627/B; transportni vozički za rezalno orodje art. 970041; 970046, vel. 627.

Obseg dobave:

Brez orodnega nosilca Tool-UNIT, naročite ločeno pod št. 971000.

Lakiranje:

Standardno svetlo sivo prašnata barva RAL 7035

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov