Konec žice z ovratnikom w.Ku.-collar

Št. art.: 97 99 353
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
Vrsta izdelka Kabelski končniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 97 99 353
EAN/GTIN 4003773076544
Številka proizvajalca 97 99 353
L-število L70010 1674
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Vstavni lijak iz polipropilena
  • odporen na toploto do 105 °C
  • Material: E-Cu
  • Površinsko galvaniziran kositer
  • Najmanjša debelina plasti 3µm
  • Nazivna velikost: 1,5 mm²
  • Vsebina: 200 kosov
  • Identifikacijska barva: črna