{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost lestve | 150 kg | |
| Delovna višina pribl. | 2,4 m | |
| Višina platforme brez ograje | 0,4 m | |
| Širina osnovne ploskve | 0,62 m | |
| Globina osnovne ploskve | 0,52 m | |
| Masa | 5 kg | |
| Vrsta izdelka | Delovni podesti |
| Številka izdelka | 966146 1 | |
| EAN/GTIN | 4003866404292 | |
| Številka proizvajalca | 40429 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |