Delavniški vrtljivi stol za velike obremenitve, Neon XXL, z naslonom za glavo, Barva: BLACK

Št. art.: 965364 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 180

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 180 kg
Širina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 570 mm
Območje nastavljanja višine s kolesi 470 mm - 640 mm
Območje nastavljanja višine naslonjala 60 mm
Območje nastavljanja globine sedeža 420 mm - 480 mm
Barva materiala sedeža črna
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965364 BLACK
EAN/GTIN 4016849970769
Številka proizvajalca 9576-SP01-3279-770
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

S prevleko Supertec. Z naslonom za glavo, nastavljiv po višini, globini in naklonu.
Zelo robusten in varen delavniški vrtljivi stol s sinhronim mehanizmom in primeren za uporabo v težkih pogojih v vseh komponentah. Reguliranje teže od 80 do 180 kg. Komponente za težke obremenitve: Okvir, kolesa, mehanika, plinska vzmet in podnožje. Podnožje iz črnega aluminija. Ergonomično oblikovana sedež in naslonjalo. Brezstopenjsko individualno nastavljanje višine in naklona naslonjala. Debelo oblazinjenje z optimiziranim oblikovanjem. Vključuje trpežne naslone za roke. Prostor med naslonjali za roke je 570 mm, nastavljiv po širini. Z oranžnim fleksibilnim trakom.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.