{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Udobnost stoje | Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna) | |
| Zaščita pred udarci | za tla | |
| Značilnosti materiala | ni odporen proti olju | |
| Dolžina | 150 cm | |
| Širina | 91 cm | |
| Debelina | 14,3 mm | |
| Material | Jedro iz penjenega vinila | |
| Površina | Vinil | |
| Barva | črna/rumena | |
| Poševnina | 4-stranska | |
| Nedrseča spodnja stran | Da | |
| z varnostnimi robovi | 2-stranska | |
| natična | Ne | |
| pogojno odporno proti večini | industrijske masti, delovni mediji, kemikalije | |
| Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Masa | 9 kg | |
| Masa na površino | 6,5 kg/m2 | |
| Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |
| Številka izdelka | 964529 150 | |
| EAN/GTIN | 662641657731 | |
| Številka proizvajalca | 461M0003YL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |