Komplet dvojnih odprtih ključev MOTOR 10/9N 6x7 - 21x24 9 kosov

Št. art.: 96400314
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96400314
EAN/GTIN 4018754180486
Številka proizvajalca 96400314
L-število L60010 3505
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Izdelano v Nemčiji - STAHLWILLE Komplet dvojnih odprtih ključev, 9 kosov, 6-24 mm, čeljusti pod kotom 15°, DIN 3113, oblika A, kromirano legirano jeklo, kromirano, 96400314
  • Tanka oblika - idealna za vijačenje na težko dostopnih mestih.
  • Izjemno odporen in trpežen - močnejši od vseh vijakov.
  • Visokokakovostna nedrseča površina - za varno delo tudi z mastnimi rokami.
Lastnosti:
  • metrični, neenakomerni Zev ključa
  • Ravna zasnova, položaj čeljusti 15°
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • nedrseča, koži prijazna površina z okroglim zaključkom STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3110, ISO 10102
  • v kartonski embalaži

Lastnosti:

  • Število orodij: 9
  • Področje: 6x7 - 21x24
  • Vsebina: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 x 24 mm
  • Art.: 10/91)
  • Masa: 918 g