• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče notranji varnostni obroči, Število orodij: 0

Št. art.: 962691 0
Popust
34,76 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala: 2/3
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala 2/3
Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Širina 321 mm
Globina 520 mm
Število orodij 0
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 962691 0
EAN/GTIN 4045197603999
Številka proizvajalca 962691 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje. Vložki iz trde pene napolnijo 1/3 (176 × 383 × 30 mm) ali 2/3 (352 × 383 × 30 mm) uporabne površine predala.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Predali serije delovnih miz KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (širina bloka 600 mm) in HOLEX, uporabna površina predala 490×520 mm. Vložki iz trde pene napolnijo 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) uporabne površine predala.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 91 962691 vel. 0: 1 kos