{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 50 mm | |
| Širina | 500 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| Primerno za širino ohišja v G | 20 | |
| Primerno za globino ohišja v G | 20 | |
| Vrsta izdelka | Podstavek |
| Številka izdelka | 958140 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406301156 | |
| Številka proizvajalca | 958140 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |