{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
| Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
| Nastavljanje višine v rastru | 20 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 500 mm | |
| Širina | 500 mm | |
| Globina | 550 mm | |
| Uporabna višina | 340 mm | |
| Izvedba omare | Nadgradna omara | |
| Prednje stranice omare | Krilna vrata brez okna | |
| Masa | 17 kg | |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |
| Številka izdelka | 956000 500 | |
| Številka proizvajalca | 956000 500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |