GARANT easyFix držalo prečnega ročaja, Število T-ročajev: 3A

Št. art.: 955705 3A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število T-ročajev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za izvijače Torx® vel. TX8 – TX50
Za notranji 6-kotnik velikosti 2 mm - 8 mm
Vrsta izdelka Držalo za izvijače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955705 3A
EAN/GTIN 4062406197728
Številka proizvajalca 955705 3A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
3 izvijači Torx® vel. TX8 – TX50, ali 3 izvijači za notranji 6-kotnik vel. 2–8 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.