{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina držala | 9,5 mm | |
| Število vpenjal | 2 | |
| za ključ vel. | 6 mm - 9 mm | |
| Material osnovne plošče | Umetna masa | |
| Material kavlja | Umetna masa | |
| Vrsta osnovne plošče | dvojni | |
| Vrsta izdelka | Držalo za vijačne ključe |
| Številka izdelka | 955700 9,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406197674 | |
| Številka proizvajalca | 955700 9,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |