Vrata celotna višina, Tip: M

Št. art.: 955490 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Serija Tower
Višina 1.792 mm
Širina 534 mm
Masa 16 kg
Vrsta izdelka Krilna vrata

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955490 M
EAN/GTIN 4062406586096
Številka proizvajalca 955490 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrata za GARANT Uni Line Tower iz jeklene pločevine, na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

GARANT Uni Line Tower, U- in H-oblike.

Obseg dobave:

Vrata z desnim omejevalnikom s prečko in vratnim tečajem.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva. Konfiguracija ni možna.