{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
| Nastavljanje višine v rastru | 37 | |
| Serija | Z-Tower | |
| Višina | 945 mm | |
| Širina | 720 mm | |
| Globina | 750 mm | |
| Uporabna širina | 540 mm | |
| Uporabna globina | 510 mm | |
| Debelina delovne plošče | 25 mm | |
| Uporabna višina na prekat stolpa | 850 mm | |
| Masa | 69 kg | |
| Vrsta izdelka | Stolp z luknjasto steno |
| Številka izdelka | 955454 SM | |
| EAN/GTIN | 4062406785512 | |
| Številka proizvajalca | 955454 SM | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |