Nasadni ključ IMPACT, Število orodij: 11

Št. art.: 954015 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×8
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×8
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Širina 200 mm
Globina 200 mm
Širina v G 8
Globina v G 8
Število orodij 11
Izvedba Z nasadnim ključem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954015 11
EAN/GTIN 4067263906698
Številka proizvajalca 954015 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954015: 1 St.
6-kotni nasadni ključ HOLEX IMPACT, 3/8-colski z magnetom, art. 650135 vel. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: po 1 kos
Podaljšek HOLEX IMPACT, 3/8-colski, art. 650400 vel. 100: 1 St.
Kardanski zglob HOLEX IMPACT, 3/8-colski, art. 650600: 1 St.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov