Izvedba:
GARANT INFO Point je sodobno računalniško delovno mesto za prikaz in obdelavo digitalnih informacij, za zajemanje podatkov in kot postaja za zajemanje podatkov s priključenim čitalnikom črtne kode (ni zajet v obsegu dobave).
Izdelek INFO Point ima robustno ohišje iz jeklene pločevine. Spredaj je na ergonomski višini zložljiv pladenj za tipkovnico in računalniško miško. Pod pladnjem lahko v ohišju za vrati, ki jih je mogoče zakleniti, namestite odjemalce za osebni računalnik ali Linux. Pladenj in vrata se lahko zaklenejo z zatičnimi cilindričnimi ključavnicami DOM. Perforirana stenska rešetka na zadnji strani z luknjami □ 9×9 mm v rastru 37 mm zagotavlja potrebno zračenje naprav v ohišju. Služi tudi za vpenjanje kavljev in držal GARANT easyFix.
Brez monitorja, za individualno opremljanje, s 24-colskim monitorjem. Največja možna velikost zaslona: širina 525 mm, višina 315 mm, globina 90 mm.
Umestitev:
Število polic v ohišju za računalnik: 1
Lakiranje:
Ohišje antracitno RAL 7016, prašnata barva.
Warning:
Namen uporabe- Za transport, shranjevanje in uporabo računalnika, monitorja, tiskalnika in drugih perifernih naprav.
- Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
- Uporaba na suhih in trdnih tleh.
- Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
- Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
- Računalnik uporabljajte samo pri vklopljenem ventilatorju.
Napačna uporaba- Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
- Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
- Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
- Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
- Predalov in polic ne preobremenite.
- Ne postavljajte na računalniško omaro.
- Ne prevažajte ljudi.
- Da zagotovite optimalno zračenje, luknjaste stene na zadnji strani ne prekrijte popolnoma s priborom Easyfix.
- Ventilator in prezračevalne reže naj bodo prosti, ne pokrivajte jih.