Zapiralni vpenjalniki

Št. art.: 94680
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 94680
EAN/GTIN 4020772094683
Številka proizvajalca 94680
L-število L30100 277
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zapiralne objemke za cilindrične montažne površine.
Pocinkana in pasivirana. Kaljene, namazane, neprekinjene ležajne puše. Kovice iz nerjavečega jeklo. Kavelj in spojne klešče prevlečena. ročaj je iz rdeče plastike, odporne na olje. Pritrditev z vijaki z glavo vtičnice ISO 4762 (DIN 912).

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 3kN
  • Območje nastavljanja: 22 mm
  • Masa: 270 g