Odlagalna kad za tovorne trakove in zanke, Tip: 20

Št. art.: 942197 20
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 15

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 15 kg
Višina 85 mm
Širina 407 mm
Globina 130 mm
primerno za globino omare v G 20
Nosilnost 15 kg
Vrsta izdelka Korito za polico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942197 20
EAN/GTIN 4069515000987
Številka proizvajalca 942197 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odlagalne kadi za vertikalne omare z luknjasto steno št. 942111942173.

Primerno za:

Omare globina 20G.

Obseg dobave:

Vključno s 3 GARANT easyFix osnovnimi ploščami št. 955820 vel. 2.

Lakiranje:

Korita antracitna RAL 7016 prašno barvano. Konfiguracija ni možna.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata pa zaprta.
  • Luknjaste stene za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalna omara z vertikalnim izvlekom za luknjasto steno za namestitev nosilcev orodja, pladnjev za odlaganje ali dodatkov za luknjasto steno, GARANT easyFix kavljev in držal.
  • Polic ni mogoče namestiti v izvleke.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, luknjastih sten in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov