Napenjalec ročice, pnevmatski, različica s prirobnico

Št. art.: 93609
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 93609
EAN/GTIN 4020772093600
Številka proizvajalca 93609
L-število L30100 345
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalec ročice, pnevmatski, različica s prirobnico, dvosmerno delovanje.
Mehanski deli iz jeklo-ja, pregoreli. Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®.
Skupaj z vpenjalnim vijakom.

Možnosti namestitve:
- Od zgoraj z vijaki cilindra skozi prirobnico
- Privit z navojem in zaklenjen z režasto matico
- Na obeh straneh z utornimi maticami

Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Utorna matica št. 6829 N.
Vpenjalni vijak št. 6880

Lastnosti:

  • Velikost: 25
  • F3: 0.23kN
  • Pritisni vijak: M 6x25
  • Masa: 580 g
  • Velikost: 25
  • A: 16
  • B: 48,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: M40x1,5
  • E: 16,0
  • F: 41,0
  • G: 37
  • G6: 23
  • H: 51,0
  • H1: 144
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 12,0
  • HW: 37–47
  • I: 17
  • M: 50
  • P: 66
  • R: M5
  • Bat Ø
    : 25
  • α: 79°