Stranska stena za rolo vrata, Predal, globina 20G, za višino nosilnega okvirja: 2000mm

Št. art.: 935515 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za višino nosilnega okvirja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Globina 610 mm
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Stranska stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935515 2000
EAN/GTIN 4062406276447
Številka proizvajalca 935515 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za pokrivanje stranic regalov, robljena jeklena pločevina širine 30 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri uporabi stranske stene je na notranji strani nosilnega okvirja potrebna ena pločevinasta obloga art. 935040; 935045 ali krajni pokrov art. 935442; 935462.
Zaradi stabilnosti priporočamo, da se pri regalih levo in desno namesti stranska stena.
Pri vgradnji rolo vrat v regal je potrebna višja stranska stena.