Vodoravna objemka z rdečim ročaj

Št. art.: 93542
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 93542
EAN/GTIN 4020772093549
Številka proizvajalca 93542
L-število L30090 617
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z rdečim ročaj, z odprto držalno roko in nagnjenim podnožjem.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 2.0kN
  • F2: 3.0kN
  • Pritisni vijak: M8x65
  • Masa: 730 g
  • Velikost: 4
  • A: 10,0
  • B: 93
  • C: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 15,0
  • H: 102
  • H1: 133,0
  • H2: 120
  • HW min: 11
  • HW max: 40,0
  • I: 20,0
  • K: 40
  • L1: 282
  • M: 32,0
  • N: 52,0
  • P: 82
  • α: 90°