Montažni voziček za predale, 20×20G, Višina mm/število predalov: 685/0

Št. art.: 930517 685/0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število predalov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 685 mm
Širina 600 mm
Globina 600 mm
Uporabna višina 400 mm
Uporabna višina za predale 400 mm
Višina ohišja predalnega bloka 500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 400 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
s povišanim robom Da
Število predalov 0
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Maksimalna nosilnost 600 kg
Izvedba na kolesih; za individualno opremljanje
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Ohišje zgoraj odprto Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 44 kg
Vrsta izdelka Montažni voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 930517 685/0
EAN/GTIN 4062406352493
Številka proizvajalca 930517 685/0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za opremljanje s predali 20×20 G.
Montažni voziček v 24×24 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 930534 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Omaro pritrdite v tla.
  • Pri predelavi v montažni voziček predale nadomestite s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.
  • Pri nosilnosti transportne enote upoštevajte težo ohišja.
  • Pri individualnem opremljanju upoštevajte uporabno višino.
  • Lahko se kombinira z vozno enoto GridLine art. št.
  • 958480 velikost 24 ali 28.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Opremite samo s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predala.
  • Po zaustavitvi blokirajte obe kolesi za zavijanje z aktiviranjem pakirnih zavor.
  • Povezovalna kotna omara za omare za orodje z globino 700 mm (28G).
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Za opremljanje s predalnimi vložki z odložišči za orodje GridLine.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne postavljajte na montažni voziček.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ni mogoče kombinirati s transportno enoto.
  • Ne odpirajte več predalov hkrati.
  • Omare za oskrbo CNC-strojev ni mogoče kombinirati z vozno enoto.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov