Pincete iz titana

Št. art.: 92 23 05
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 23 05
EAN/GTIN 4003773054726
Številka proizvajalca 92 23 05
L-število L70010 1401
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Posebej primeren za fino obdelavo, ki zahteva odpornost proti koroziji, visoko trdnost in majhno težo
  • Visokokakovostna titanova zlitina zagotavlja visoko temperaturno odpornost in zelo dobro odpornost proti koroziji pri sobni temperaturi v zraku, morju in različnih industrijskih okoljih
  • Za čiščenje ali kemične postopke, pri visokih temperaturah, v biologiji, medicini ali kirurgiji
  • 100-odstotno antimagnetno
  • Antibakterijski

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: naravnost
  • Širina konice (A): 0,3 mm
  • Širina konice (B): 0,5 mm
  • Oblika konice pincete: koničasta
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: odlična
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: Industrija Elektronika Izdelovalci ur Zlatarji Laboratoriji za biološke in medicinske aplikacije Medicina Biologija Kirurgija Čiščenje/kemični procesi
  • Magnetno: nemagnetno (100 %)
  • Obnašanje: prevodno
  • Mrzli
  • gladki