{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prostornina korita | 450 l | |
| Višina | 1.072 mm | |
| Dolžina | 1.374 mm | |
| Širina | 730 mm | |
| Višina roba na strani izmeta s kolesi | 733 mm | |
| Višina zaboja | 708 mm | |
| Dolžina zaboja | 1.214 mm | |
| Širina zaboja | 669 mm | |
| Notranja uvozna višina | 72 mm | |
| Notranja uvozna širina | 194 mm | |
| Mera A žepa za viličarja | 194 mm | |
| Mera C žepa za viličarja | 603 mm | |
| Mera D žepa za viličarja | 72 mm | |
| Razmak žepov za viličarja B | 203 mm | |
| Število koles | 4 | |
| ⌀ koles | 200 mm | |
| Nosilnost | 750 kg | |
| Material roba | TPE | |
| Barva | antracitno siva RAL 7016 | |
| Izvedba izpustne pipe | Iztočna pipa s sitom | |
| Nagibni mehanizem | ročna | |
| Zaščita pred prevračanjem | Da | |
| z žepi za viličar | Da | |
| Žicovod | Ne | |
| oljetesno zvarjena konstrukcija | Da | |
| Masa | 83 kg | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
| Številka izdelka | 919923 450 | |
| EAN/GTIN | 4017976247021 | |
| Številka proizvajalca | 4702A/7016 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |