Očala za likanje so konveksna srebrna zrcala pheos 53 %

Št. art.: 9192881
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9192881
EAN/GTIN 4031101497044
Številka proizvajalca 9192881
L-število L01660 583
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Uvex pheos niso le zaščitna očala: S svojim sodobnim modnim videzom so dobrodošel spremljevalec v vsakdanjem delovnem življenju. Za privlačnim dizajnom se skriva inovativna tehnologija varnostnih očal: Osrednji element je duosferična leča, ki ne ponuja le velikega vidnega polja, temveč se zaradi visokokakovostne uvexove tehnologije premaza supravision na notranji strani tudi trajno ne megli. Komplet uvex pheos lahko glede na področje uporabe razširite v komplet z dodatnim okvirjem in naglavnim trakom.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex pheos
  • Vrsta izdelka: Očala z lokom
  • Podporni okvir za označevanje: W 166 FT CE
  • Označevalna predpona Leča: 5–1,7
  • Barva stekel: srebrno zrcalo 53 %
  • Lastnosti obarvanja leč: Prepoznavanje barve signala
  • Barva (filter) Objektiv: sive
  • Prepustnost: 53 %
  • Material okvirja: se ne uporablja
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 FTN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov