6 kosov dvojnih kavljev, Tip: 6

Št. art.: 918623 6
Nastavi ceno 6 kos (39,79 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna višina 43 mm
Uporabna globina 59 mm
Material pocinkan
Konfigurator, relevantno Ne
Vrsta izdelka Kavelj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918623 6
EAN/GTIN 2050002064416
Številka proizvajalca AG-HA
Proizvajalec/odgovorna oseba VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Opis

Izvedba:

Nastavljivi pocinkani dvojni kavlji, 6 kosov.