Garderoba za pripomoček za obešanje bremen z zaščito pred krajo, Tip: S

Št. art.: 918621 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 1.830 mm
Širina 1.890 mm
Globina 900 mm
Število kavljev 12
Nosilnost na kavelj 75 kg
Maksimalna nosilnost 1.000 kg
Masa 91 kg
Konfigurator, relevantno Ne
Vrsta izdelka Voziček s pripomočkom za obešanje bremen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918621 S
EAN/GTIN 2050002073609
Številka proizvajalca AG2000KS-7035 + AG-DS
Proizvajalec/odgovorna oseba VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Opis

Izvedba:

Stojalo iz jeklene cevi za shranjevanje pripomočkov za obešanje bremen, kot so verige, vrvi, dvižni trakovi itd. Z 2 višinsko nastavljivima prečkama ter 12 pocinkanimi in nastavljivimi dvojnimi obešalnimi kavlji. Enostavna demontaža in ponovna montaža za mobilno uporabo na gradbiščih. Dobavljeno v razstavljeni obliki, enostavna montaža z navodili.
Z zaščito pred krajo, iz 4 varnostnih palic vključno s privarjeno verigo. Varnostne palice so potisnjene skozi obešalne kavlje. Uporaba obešanke s ⌀ loka največ 7 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Dodatno nastavljiv pocinkani dvojni kavelj najdete pod št. 918623 vel. 6 na www.hoffmann-group.com.
Primerne obešanke najdete v katalogu 2 ročnega orodja pod art. 085812 in art. 085814.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov