Vmesna polica za mrežni voziček TG9 za obešanje, Globina tovorne površine: 700mm

Št. art.: 918578 700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Globina tovorne površine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost 85 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918578 700
EAN/GTIN 4062406295653
Številka proizvajalca 918578 700
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za obešanje kot dodatna etaža v mrežnih vozičkih GARANT TG9. Kotnik iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Primerno za:

Art. 918565

Lakiranje:

Srebrna prašnata barva.