Odlagalna polica, Širina: 630mm

Št. art.: 914925 630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 70 mm
Širina 630 mm
Globina 105 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914925 630
EAN/GTIN 4045197893895
Številka proizvajalca 914925 630
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Luknjasto steno iz jeklene pločevine z □ 9 x 9 mm v razmaku 37 mm.
Delavniške vozičke od 08.2006.