Nihajna objemka, pnevmatska, blok različica

Št. art.: 91421
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 91421
EAN/GTIN 4020772091422
Številka proizvajalca 91421
L-število L30100 301
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nihajna objemka, pnevmatska, blok različica, dvojno delovanje.
Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Magnetni bat za zaznavanje končnega položaja. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.

Možnosti namestitve:
- Skozi prečno luknjo na sprednjo ali zadnjo stran
- Od zgoraj z dolgimi vijaki z glavo vtičnice ISO 4762 (DIN 912)
- Od spodaj v navojne luknje

Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
Vpenjalni vijak št. 6880

Lastnosti:

  • Velikost: 25
  • desno
    vrtljiv
    : -
  • levo
    vrtljiv
    : Da
  • F3: 0.17kN
  • Priključni navoj
    za
    Pritisni vijak: M 6
  • Masa: 600 g
  • Velikost: 25
  • C: 20
  • ØD2: 6,5
  • D3: M 8
  • ØD4: 8,5
  • E: 35,0
  • F: 50
  • H: 83
  • H1: 125
  • H2: 78
  • H3: 20
  • H4: 32
  • H5: -
  • H7: 17
  • H8: 44,5
  • Velikost: 25
  • I: 16
  • K: 7,5
  • M: 40
  • M1: 17,0
  • N: 55
  • O: M 8
  • P: 35
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 14
  • Bat Ø
    : 25
  • Y vpenjalni hod*: 14,0
  • Hod: 27,0