Vodoravna objemka z varnostno ključavnico, črna

Št. art.: 90662
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90662
EAN/GTIN 4020772090661
Številka proizvajalca 90662
L-število L30100 266
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z varnostno ključavnico, črna, za vpenjalni položaj in odprt položaj.
Z odprto roko in navpično, odprto nogo.

Mat črna barva. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, odporna na olje, črna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 1.8kN
  • F2: 2.5kN
  • Masa: 350 g
  • Velikost: 3
  • A: 8,0
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 34,5
  • F: 16,5
  • H: 34
  • H1: 65
  • H2: 86
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 22,5–27,5
  • M1: 27
  • N: 46,5
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°