Krtača 24x25-6x68 mm S 0,2 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 903429
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Štetcová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 903429
EAN/GTIN 9003179034297
Številka proizvajalca 903429
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ščetke PREMIUM za ravne brusilnike so prva izbira za obdelavo težko dostopnih mest na jeklenih obdelovancih. Izdelek je odličen za odstranjevanje rje, barve in laka ter za pripravo in dodelavo površin. Ta orodja pridejo do izraza pri čiščenju notranjosti cevi. Različne različice krtač so idealne za različne naloge, od nežnih (DW - valovite) do grobih (DZ - vozličaste); slednje se širijo glede na izbrano hitrost in lahko zato obdelujejo širok razpon premerov izvrtin. Poleg tega se vozlasta različica DZ odlikuje z največjo življenjsko dobo in robustnostjo.

Lastnosti:

  • Oblika: 52P DW ŠČETKE
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : S 0,2 mm
  • Dimenzije (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Premer posode: 24 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike je še posebej primerna za težko dostopna mesta
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Vrsta žice DZ se glede na hitrost širi in tako lahko obdeluje različne premere izvrtin
  • Kaljena in trpežna jeklena žica SZ za dodatno življenjsko dobo in robustnost

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla
  • Posebej za čiščenje notranjosti cevi

Priporočilo:

  • Žica z valovito žico DW za mehke materiale, občutljive površine in rahlo umazanijo
  • Vozlana žica DZ za težka dela, močno umazanijo ali odstranjevanje barve in laka

Posebne lastnosti:
  • Vsestranska uporaba
  • Najdaljša življenjska doba
  • Različne oblike žice