Mini zračna ročica

Št. art.: 9021P-2
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
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9021P-2
EAN/GTIN 4000896184545
Številka proizvajalca 9021P-2
L-število L60140 3331
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Kratka zasnova
  • Za ročni uvlek z navori > 260 Nm
  • Popolnoma zaprta glava preprečuje vdor čipov ali podobnega
  • Nizke vibracije
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 103 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 3,90 m/s2
  • Vrtenje v desno/levo: Enostopenjsko (desno/levo)
  • Hladno izolacijska ročica
  • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm
  • Neto teža (kg): 0,5 kg
  • Največji zatezni moment: 54 Nm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 92 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 300
  • Potreba po zraku [l/min]: 103 l/min (1,7 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov