Industrijski sesalnik IVM 60/36-3 H..

Št. art.: 9.989-910.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 9.989-910.0
EAN/GTIN 4054278943947
Številka proizvajalca 9.989-910.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Trpežen, robusten, mobilen: Naš 3-motorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 H za univerzalno sesanje finih in grobih trdnih snovi v industrijskem merilu. Zanesljiva naprava deluje v enofaznem načinu, pri čemer je mogoče vsakega od 3 motorjev krmiliti individualno. Velik zvezdni filter prašni razred M je mogoče enostavno, udobno in zanesljivo očistiti z vibracijskim vzvodom. Vključuje certificirano H-filter. Čiščenje filtra podaljša življenjsko dobo in s tem zmanjša stroške vzdrževanja. Telo in zbiralna posoda naprave sta izdelana iz nerjavečega jekla, odpornega na kislino, ohišje pa je izdelano iz odpornega jeklo in ima velika kolesa za enostaven transport. Naprava ima certifikat prašni razred H.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1020 x 680 x 1670 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 70
  • moč motorja: 3,6kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 60 l
  • Material posode: Plemenito jeklo
  • površina filtra: 2m²
  • teža, vključno z embalažo: 80 kg
  • teža brez dodatne opreme: 78 kg
  • količina zraka: 222 / 799 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 79 dB(A)
  • sekundarni filter prašni razred: V
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 254/25,4 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40

Prednosti:

prašni razred H:
  • V skladu z DIN EN 60335-2-69 za celotno napravo s certifikatom prašni razred H.
Opremljen z 3 motorčki puhala:
  • Trije zmogljivi puhala za učinkovito čiščenje.
Ročno čiščenje filtra IVM:
  • Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico.
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
Opremljen z zelo velikim zvezdnim filtrom in dodatnim filtrom vložka:
  • Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred H.
Ključna funkcija:
  • Antistatična oprema
  • Nerjaveče jeklo
prašni razred H:
  • Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred H.
  • Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano.
  • Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
  • Največja varnost zahvaljujoč 2-stopenjskemu filtrskemu sistemu z optimalno učinkovitostjo ločevanja.
  • Plemenito jeklo
  • Certifikat prašni razred H

Vsebina:

Praznjenje posode: Podvozje s koračnim nastavkom; filter: Zvezdni filter; sekundarni filter; dodatna oprema v obseg dobave: Ne

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov