reducir iz nerjavečega jekla DN70 do DN50

Št. art.: 9.989-712.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 9.989-712.0
EAN/GTIN 4054278736808
Številka proizvajalca 9.989-712.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

  • reducir iz nerjavečega jekla DN70 do DN50

Lastnosti:

  • priklop na strani naprave: Zvezdasti gumb
  • priklop na strani dodatne opreme: Nosilec za zvezdasti oprijem
  • Izvedba: Prevodno
  • teža, vključno z embalažo: 0,4 kg
  • Material: Plemenito jeklo
  • Standardni nazivni premer: DN 70 mm
  • Standardni nazivni premer 2: DN 50 mm