Industrijski sesalnik IVR-L 120/24-2 TC me DP

Št. art.: 9.987-890.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 9.987-890.0
EAN/GTIN 4054278275895
Številka proizvajalca 9.987-890.0
L-število L00950 402
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Sesalnik olja IVR-L 120/24-2 TC me DP je kompakten industrijski sesalnik s prekucnim ohišjem in 120-litrsko posodo iz nerjavečega jekla. Naprava sesa velike količine tekočin in v veliki meri neprašnih trdnih snovi (npr. Čipe). Zaradi izbirne košare za odrezke je te trdne snovi mogoče enostavno ločiti od sesanih tekočin. Zaradi zasnove iz nerjavečega jekla je IVR-L 120/24-2 TC me DP vsestranski. Tudi korozivni mediji se lahko zlahka sesajo. 360° vrtljiva cev na sesalni glavi zagotavlja, da sesalna cev ne vozli in s tem povečuje prožnost. Trenutni nivo lahko kadar koli vidite prek cevi za praznjenje. Avtonomna črpalka za bobne omogoča, da se vsesane tekočine vrnejo na visoko raven praznjenja. Robustna zasnova, vključno z olji odpornimi valji in kabel, zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri zahtevnih industrijskih aplikacijah. Omogoča tudi prevzem viličarja.

Lastnosti:

  • Nazivni premer konektorja: DN 50
  • moč motorja: 2,4kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 120 l
  • Material posode: Plemenito jeklo
  • teža (z dodatno opremo): 72 kg
  • teža, vključno z embalažo: 72 kg
  • teža brez dodatne opreme: 72 kg
  • količina zraka: 148 / 532 l/s / m³/h..
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 235/23 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40

Prednosti:

Funkcija črpalke bobna:
  • Avtonomna bobnasta črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja
Ergonomsko nagibno ohišje:
  • Hitro in priročno praznjenje posode: Preprosto nagnite nazaj in pripravite
Visokokakovosten zbiralnik iz nerjavečega jekla:
  • Prozorna cev kot indikator nivoja in za odvajanje tekočin
  • Sistem okvirja omogoča ergonomsko praznjenje nagiba s pomočjo kotalnega mehanizma
Opremljen z 2 zelo tihimi puhalnimi motorji:
  • Zelo tiha pogonska glava zagotavlja enakomerno pihanje iz hladilnega zraka.
  • Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano
  • Prozorna cev za nadzor količine absorbirane tekočine
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost:
  • Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten
  • Izpopolnjen sistem za varno, ročno in energijsko varčno praznjenje
  • Izbirno je na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, košaro za sito ali držalom za dodatno opremo
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja
  • Vrtljiva cev s komolcem cevi do 360°
  • Primerno za korozivni sesalni material.
  • Zelo enostavno za čiščenje
Glavna značilnost:
  • Funkcija črpalke bobna
  • Zbiralnik iz nerjavnega jekla
  • Nagibna šasija

Vsebina:

Dodatki v obseg dobave: Ne; funkcija črpalke bobna; praznjenje posode: Nagibna šasija

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov