Kratek ključ pin Torx T6

Št. art.: 89.6
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 89.6
EAN/GTIN 3148511267448
Številka proizvajalca 89.6
L-število L60130 7766
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®
  • brušeno

Lastnosti:

  • A [mm]: 1,65
  • H [mm]: 18,0
  • H x L [mm]: 18 x 51
  • L [mm]: 51,0
  • Torx [št.]: T6
  • [g]: 3