Garnitura snemalnikov krogličnih ležajev v KUKKO L-BOXX®, Tip: 69-A

Št. art.: 883100 69-A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vpenjalna širina 20 mm - 110 mm
Vrsta izdelka Snemalnik krogličnih ležajev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 883100 69-A
EAN/GTIN 4021176781391
Številka proizvajalca 69-A
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Garnitura snemalnikov v KUKKO L-BOXX®, sestavljena iz po 1 traverze, 1 vretena, 2 vlečnih čepov in 3 parov (vel. 69-A in 69-B) oz. 6 parov vlečnih nastavkov (vel. 69-C). Čvrsta izvedba iz specialnega jekla, specialna oblika vlečnih nastavkov za natančno naleganje na krogličnem ležaju.
V KUKKO L-BOXX® Mini.

Uporaba:

Za preprosto in hitro snemanje vseh vrst krogličnih ležajev, ki so nameščeni v ohišju na gredi. Univerzalna uporaba − garnitura je primerna za servisna popravila na področju avtomobilske industrije, industrije, obrti ipd.

Primerno za:

Kroglični ležaji po ISO: 6004 − 6013; 6201 − 6206; 6300 − 6305

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov