Rezervna glava iz poliamida (kos) d 60 mm

Št. art.: 8830690
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8830690
EAN/GTIN 4010883883061
Številka proizvajalca 8830690
L-število L60160 1758
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen je iz poliamida, odpornega na lomljenje in obrabo, 75 Shore D, preizkušenega do -20° C.

Lastnosti:

  • Zasnova: Izdelan iz poliamida, odpornega proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušenega do -20° C
  • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 60 mm
  • Material: Poliamid (PA)