Udarna 6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 880S-12
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 880S-12
EAN/GTIN 4000896040995
Številka proizvajalca 880S-12
L-število L60140 1971
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 28 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 18 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 19 mm
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov