Trikraki snemalnik, Tip: 20

Št. art.: 880130 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 30
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 35 mm - 200 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 100 mm - 260 mm
Vpenjalna globina do 150 mm
Maksimalni vrtilni moment 150 Nm
Moč 7 t
Število kavljev 3
Zunanji 6-kotnik 22 mm
Masa 4,14 kg
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 880130 20
EAN/GTIN 4021176013706
Številka proizvajalca 30-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (za zunanja in notranja snemanja). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim ⌀ obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov