Električne klešče ″MasterCUT″ L.188mm

Št. art.: 87512000
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87512000
EAN/GTIN 4005887013804
Številka proizvajalca 87512000
L-število L60010 7683
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Tanka zasnova je primerna za delo z nizko ležečimi gumami za pnevmatike
  • za zvijanje in rezanje žice
  • Zaradi velikega vzvoda in optimizirane geometrije rezalnega roba je potrebna majhna rezalna sila
  • Posebej gladko delovanje
  • Jasno ublaženi rezalni udarci
  • Kromirano, glava polirana
  • Posebno jeklo, odporno proti obrabi
  • DIN ISO 9242

Lastnosti:

  • Glava: polirane
  • Ročaji: Kromatizirano
  • Dolžina mm (L): 188 mm
  • Masa: 236 g
  • Širina mm (b): 43 mm