Rezalna glava z vijaki za št. 435030, 435005, 435010

Št. art.: 87435133
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 87435133
EAN/GTIN 4005887002990
Številka proizvajalca 87435133
L-število L60010 5894
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za rezalnik mrež iz mehkega jekla LightCUT®

Lastnosti:

  • Uspešnost rezanja 48 HRc: 6 mm²
  • Zmogljivost rezanja 2x40 HRc: 8 mm²
  • Uspešnost rezanja 40 HRc: 9 mm²
  • Uspešnost rezanja 19 HRc: 11 mm²
  • Dolžina mm (L): 122 mm
  • primeren za št.: 435030, 435005, 435010
  • Masa: 920 g